TIMKEN
TIMKEN
475-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 475 #2 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cone; 475 Basic Number; Standard Precision; 2.165" Bore; 1.142" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
475-2
BDI部件号
1344609
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/475-2/p/1344609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 26 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893038841
重量 / Kilogram
1.179
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
475
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
475-2
详细描述
Bearing Cone; 475 Basic Number; Standard Precision; 2.165" Bore; 1.142" Width; Single Row of Roller
宽度
1.142 英寸 | 29.007 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.165 英寸 | 54.991 毫米