TIMKEN
TIMKEN
526A-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 526A-2
Bearing Cone; 526A Basic Number; Standard Precision; 1-5/8" Bore; 1.42" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
526A-2
BDI部件号
1346045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/526A-2/p/1346045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893049885
重量 / Kilogram
1.013
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
526A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
526A-2
详细描述
Bearing Cone; 526A Basic Number; Standard Precision; 1-5/8" Bore; 1.42" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.42 英寸 | 36.068 毫米