TIMKEN
TIMKEN
5335-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 5335 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cup; 5335 Basic Number; Standard Precision; 4-1/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
5335-2
BDI部件号
1346256
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/5335-2/p/1346256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 33 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893142210
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
5335
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
5335-2
详细描述
Bearing Cup; 5335 Basic Number; Standard Precision; 4-1/16" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
4.063 英寸 | 103.2 毫米