TIMKEN
TIMKEN
553X-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 553X-2 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cup; 553X Basic Number; Standard Precision; 4-13/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM 553X-2
BDI部件号
1346584
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/553X-2/p/1346584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893052700
重量 / Kilogram
0.643
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
553X
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
553X-2
详细描述
Bearing Cup; 553X Basic Number; Standard Precision; 4-13/16" Outside Diameter; 1-3/16" Width; Single Row of Roller
宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.813 英寸 | 122.25 毫米