TIMKEN
TIMKEN
55437B-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 55437B-2
Bearing Cup; 55437B Basic Number; Standard Precision; 4-3/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
55437B-2
BDI部件号
1346600
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/55437B-2/p/1346600
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893335223
重量 / Kilogram
0.549
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
55437B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
55437B-2
详细描述
Bearing Cup; 55437B Basic Number; Standard Precision; 4-3/8" Outside Diameter; 13/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
4.594 英寸 | 116.688 毫米
宽度
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米