TIMKEN
TIMKEN
582-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 582-2
Bearing Cone; 582 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Bore; 1.421" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
582-2
BDI部件号
1347249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/582-2/p/1347249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893063713
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
582
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
582-2
详细描述
Bearing Cone; 582 Basic Number; Standard Precision; 3-1/4" Bore; 1.421" Width; Single Row of Roller
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.421 英寸 | 36.093 毫米