NTN
NTN
613B
NTN NTN
描述
NTN 613B
Bearing Cup; 613B Basic Number; Standard Precision; 4-3/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
613B
BDI部件号
1205693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/613B/p/1205693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359344165
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
613B
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Flanged OD | Internal Redesign
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 613B Basic Number; Standard Precision; 4-3/4" Outside Diameter; 1-3/8" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
5.027 英寸 | 127.686 毫米
宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米