TIMKEN
TIMKEN
90744-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 90744 #2 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cup; 90744 Basic Number; Standard Precision; 7-7/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
90744-2
BDI部件号
1352217
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/90744-2/p/1352217
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 15 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893435510
重量 / Kilogram
1.764
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
90744
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
90744-2
详细描述
Bearing Cup; 90744 Basic Number; Standard Precision; 7-7/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row of Roller
外径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米