SKF
SKF
A4138
SKF SKF
描述
SKF A4138
Bearing Cup; A4138 Basic Number; Standard Precision; 1.378" Outside Diameter; 11/32" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
A4138
BDI部件号
1298189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/A4138/p/1298189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.229
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
A4138
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; A4138 Basic Number; Standard Precision; 1.378" Outside Diameter; 11/32" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.378 英寸 | 35.001 毫米