TIMKEN
TIMKEN
H432549TD-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H432549TD-2
Bearing Double Cone; H432549TD Basic Number; Standard Precision; 6-1/8" Bore; 4-13/16" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
H432549TD-2
BDI部件号
1357006
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/H432549TD-2/p/1357006
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893616179
重量 / Kilogram
16.733
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
H432549TD
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
H432549TD-2
详细描述
Bearing Double Cone; H432549TD Basic Number; Standard Precision; 6-1/8" Bore; 4-13/16" Width; Double Row of Roller
孔径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
4.813 英寸 | 122.25 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米