TIMKEN
TIMKEN
HH221430-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HH221430-2
Bearing Cone; HH221430 Basic Number; Standard Precision; 3" Bore; 2.265" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HH221430-2
BDI部件号
1357418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HH221430-2/p/1357418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893514963
重量 / Kilogram
6.31
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
HH221430
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
HH221430-2
详细描述
Bearing Cone; HH221430 Basic Number; Standard Precision; 3" Bore; 2.265" Width; Single Row of Roller
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
2.265 英寸 | 57.531 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米