TIMKEN
TIMKEN
HM212011-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM HM212011 ; 轴承配件/圆锥滚子轴承外圈
Bearing Cup; HM212011 Basic Number; Standard Precision; 4-13/16" Outside Diameter; 1.17" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
HM212011-2
BDI部件号
1358427
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/HM212011-2/p/1358427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 73 |
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 60 |
BDI- 加拿大 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893509860
重量 / Kilogram
0.558
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
HM212011
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
HM212011-2
详细描述
Bearing Cup; HM212011 Basic Number; Standard Precision; 4-13/16" Outside Diameter; 1.17" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.17 英寸 | 29.718 毫米
外径
4.813 英寸 | 122.25 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米