TIMKEN
TIMKEN
JLM714110-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JLM714110-2
Bearing Cup; JLM714110 Basic Number; Standard Precision; 115MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row of Roller
制造商部件号
JLM714110-2
BDI部件号
1360604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/JLM714110-2/p/1360604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 3 |
BDI- 墨西哥 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 3 |
BDI- 罗马尼亚 | 3 |
BDI- 加拿大 | 11 |
BDI- 美国 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893665993
重量 / Kilogram
0.306
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
JLM714110
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
JLM714110-2
详细描述
Bearing Cup; JLM714110 Basic Number; Standard Precision; 115MM Outside Diameter; 19MM Width; Single Row of Roller
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米