TIMKEN
TIMKEN
L44643-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM L44643#20024 ; 轴承/带座轴承
Bearing Cone; L44643 Basic Number; Standard Precision; 1" Bore; 0.58" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
L44643-2
BDI部件号
1362772
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/L44643-2/p/1362772
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 美国 | 156 |
BDI- 加拿大 | 349 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893294292
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
L44643
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
L44643-2
详细描述
Bearing Cone; L44643 Basic Number; Standard Precision; 1" Bore; 0.58" Width; Single Row of Roller
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.58 英寸 | 14.732 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米