TIMKEN
TIMKEN
LM102949-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM LM102949-2 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Bearing Cone; LM102949 Basic Number; Standard Precision; 1-25/32" Bore; 0.78" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
TIM LM102949-2
BDI部件号
1363799
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LM102949-2/p/1363799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
BDI- 加拿大 | 30 |
BDI- 美国 | 153 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893466903
重量 / Kilogram
0.204
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
LM102949
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
LM102949-2
详细描述
Bearing Cone; LM102949 Basic Number; Standard Precision; 1-25/32" Bore; 0.78" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.78 英寸 | 19.812 毫米
孔径
1.781 英寸 | 45.237 毫米