TIM M241549-30000 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmc0TVM4eE1EZ3lNVFExT1Rjd05UZzROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlEVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYWU1NzVmZTA5NjYwNDA5YzBkMWFmOWEwZjNiYWViZjI2M2Q0MTk4ZGU1MzE2YmJhYWFjMmJhM2RhZjc2MTY
1365721 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM M241549-30000

描述

TIM M241549-30000 ; 轴承配件/轴承内圈

Bearing Cone; M241549 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 8-1/16" Bore; 2-9/32" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

M241549-3

BDI部件号
1365721

详情

18089.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥18,089.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893542874
重量 / Kilogram
8.002
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
M241549 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; M241549 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 8-1/16" Bore; 2-9/32" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
8.063 英寸 | 204.8 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.281 英寸 | 57.937 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新