TIMKEN
TIMKEN
M804010-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M804010-2
Bearing Cup; M804010 Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
M804010-2
BDI部件号
1366536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/M804010-2/p/1366536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 加拿大 | 4 |
BDI- 美国 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893691695
重量 / Kilogram
0.198
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
M804010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
M804010-2
详细描述
Bearing Cup; M804010 Basic Number; Standard Precision; 3-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row of Roller
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米