FAG 29317E1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGXXX-TR-RASSYPR-29000-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnMVlTOHhNRFV4TnpneE5UYzROelUxTUM5SlRrUkpUa0ZDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDh5T1RBd01GOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg5YWVhYjc0ZjZmNzg3Zjc2MGVkMzJjY2M2YzQ4MGE5ZWQ1ZjkxYzBlZGQ1OTE3MTAzNjliYzM2MDNhYmI4MGE
1143328 推力滚子轴承 

FAG FAG

FAG 29317E1

描述

FAG 29317E1 ; 轴承/调心滚子轴承

Thrust Roller Spherical Bearing; 85MM Bore 1; 109.5MM Bore 2; 150MM Outside Diameter; 39MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

29317-E1

BDI部件号
1143328

详情

1718.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,718.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 8

全球库存
BDI- IN 2

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802189827
重量 / Kilogram
2.62
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
5.77611
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 85MM Bore 1; 109.5MM Bore 2; 150MM Outside Diameter; 39MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
高度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径2
4.311 英寸 | 109.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新