AS3552 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-AS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIxOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhtWlM4eE1EZ3pNVGN3TkRVeU1qYzRNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlFWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTQyYWZiNzZmNjRmZWMwYjIwOWM2OTNmOTA5MmJhYzA0YjMzZGM5ZjcwYTM3YWFjOThlYTQzYmE3ZDQ5N2I3OA
513328 推力滚子轴承 

IKO IKO

AS3552

描述

IKO AS3552

Thrust Bearing Washer; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

AS3552

BDI部件号
513328

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557000096
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
AS3552
重量/磅
0.02
详细描述
Thrust Bearing Washer; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
高度
0.039 英寸 | 1 毫米
孔径1
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径2
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新