KOYO
KOYO
AS4060
KOYO KOYO
描述
TOR AS4060 ; 轴承/滚针轴承
Thrust Bearing Washer; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
AS4060
BDI部件号
1407357
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AS4060/p/1407357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790210709
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
AS4060
重量/磅
0.026
详细描述
Thrust Bearing Washer; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 60MM Outside Diameter; 1MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
高度
0.039 英寸 | 1 毫米