NKXR25-Z-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-NBX-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhpWmk4eE1EYzNNRGszTXpReU5UWTVOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZVa0ZUVTFsUVVsOU9RbGhmVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjVmOGJhNTQzNzdhMGJlZjE4ZTJhNjc1MzIyZDg1NzVjNmM0MWM1MzJmMWZmNTc1ODg1ZGZjNDI4ZjNmNjE2NQ
1175795 推力滚子轴承 

INA INA

NKXR25-Z-XL

描述

INA NKXR25-ZXL ; 轴承/滚针轴承

Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

NKXR25-Z

BDI部件号
1175795

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802664911
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
With Dust Cover | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
NKXR25Z
重量/磅
0.265
详细描述
Combination Bearing; 25MM Bore 1; 25MM Bore 2; 37MM Outside Diameter; 30MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
高度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径1
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新