TC815/0-5-HLA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSY-TC-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJoak15ODVNekUxTVRFek5qazNNekV3TG1wd1p3fGJmNzhmYjQ3OGZjMDdjZTEyY2I0M2NkMDY1YjVkZWZkYzhmZGNiODNkNDY3YTBlODBjODlkOTNmODc5ZTljNjY
1178199 推力滚子轴承 

INA INA

TC815/0-5-HLA

描述

INA TC815/0-5-HLA

Thrust Needle Roller Assembly; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 15/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

制造商部件号

TC815/0-5-HLA

BDI部件号
1178199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 18

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643192279
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Axial Needle Roller | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Thrust Needle
制造商货号
TC815
重量/磅
0.009
详细描述
Thrust Needle Roller Assembly; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 15/16" Outside Diameter; 5/64" Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
孔径1
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径2
0.5 英寸 | 12.7 毫米
高度
0.078 英寸 | 1.981 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新