KOYO TRA-916 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-TRA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhqTWk4eE1ESTVNelEyTlRVM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZWRmRUU0ZKZlZGSkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4Mzg1ZTMwYTRmMGJkNzRlZmQ1YzFkMWYxZDMwY2YyZTk1MWI5OTkyMDM5ZTY3NWVjY2YxMDU0ZDNiYWEzMmI
1407974 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

KOYO TRA-916

描述

KOYO TRA-916 ; 轴承配件/垫圈

Thrust Bearing Washer; 9/16" Bore 1; 9/16" Bore 2; 1" Outside Diameter; 0.032" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

TRA-916

BDI部件号
1407974

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 11
BDI- 墨西哥 6
BDI- 匈牙利 11
BDI- 罗马尼亚 11
BDI- 美国 16

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790272530
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRA-916
重量/磅
0.005
详细描述
Thrust Bearing Washer; 9/16" Bore 1; 9/16" Bore 2; 1" Outside Diameter; 0.032" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
高度
0.032 英寸 | 0.813 毫米
孔径2
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径1
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新