KOYO TRB-2031 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-TRA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmhqTWk4eE1ESTVNelEyTlRVM09UVTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZWRmRUU0ZKZlZGSkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4Mzg1ZTMwYTRmMGJkNzRlZmQ1YzFkMWYxZDMwY2YyZTk1MWI5OTkyMDM5ZTY3NWVjY2YxMDU0ZDNiYWEzMmI
1088791 推力滚子轴承 

KOYO KOYO

KOYO TRB-2031

描述

KOYO TRB-2031 ; 轴承配件/垫圈

Thrust Bearing Washer; 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 1-15/16" Outside Diameter; 1/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

制造商部件号

TRB-2031

BDI部件号
1088791

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 19
BDI- 匈牙利 19
BDI- 罗马尼亚 19
BDI- 加拿大 42
BDI- 美国 8

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790272561
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TRB-2031
重量/磅
0.03
详细描述
Thrust Bearing Washer; 1-1/4" Bore 1; 1-1/4" Bore 2; 1-15/16" Outside Diameter; 1/16" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
高度
0.063 英寸 | 1.6 毫米
孔径2
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
孔径1
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新