638 50ML IDH 1835936 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-18203502-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnell5OHhNRFUyTVRFeU5qSXdNelF5TWk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGd5TURNMU1ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWEyYjVmZjAwY2MyMTkwNThmOTY3MTZmOTZlODUzN2I2YjViM2JmMGJjZjdlNTVjNDg1OWZlNjllZDkzNDgzMg
18203502 定位 

LOCTITE LOCTITE

638 50ML IDH 1835936

描述

LOCTITE 638 50ML IDH 1835936

Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 50 Ml

制造商部件号

638 50ML IDH 1835936

BDI部件号
18203502

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 7

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340006393
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Retaining Compound
产品类型
Cylindrical Part
典型用途
Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft
品名
638
制造商描述
Loctite 638 Retaining Compound
颜色
Green
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Sharp
VOC含量 - 百分比
6.5 Percentage | 62.03 g/l
符合证书
CFIA | NSF P1
其它特点
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 2500 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
名称
Retainer
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 50 Ml

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新