246 BLUE 50ML IDH 234172 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1056016-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnME1TOHhNRFUyTVRBeE1UTTRORE0xTUM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTmpBeE5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkMmE0YjQxODhjOGI5NjkyZmI2M2RhYzQ5YjJmMDZmNWE0MWY5ZjI3ZDQ4YTMzNWFjOTVkZmQzNzhiYTQ2Y2M2
1056016 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

246 BLUE 50ML IDH 234172

描述

LOCTITE 246 50ML IDH:234172 ; 调制粘合剂/胶

Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 50 Ml; Liquid; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Blue

制造商部件号

LOCTITE 246 50ML IDH:234172

BDI部件号
1056016

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 8
BDI- 美国 26

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340295148
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
High Temperature
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly
品名
246
制造商描述
Loctite 246 High Temperature; Medium Strength Blue Threadlocker
颜色
Blue
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
2.11 Percentage | 22 g/l
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 2600 CP | Torque Breakaway 170; Prevailing 48 In-Lbs
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
29514
重量/磅
0.192
详细描述
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 50 Ml; Liquid; Threaded Fastener Between 1/4 to 3/4 Inch Dia | Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Blue

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新