GRADE B 50ML IDH 199013 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-1055692-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJnd1pDOHhNRFUyTURrMU56QTFOVEF3Tmk5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVEExTlRZNU1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZGZiNTM1OTI1YjdlNDRjZDM5MzQ4MWY1NjE3YzEyY2Q4MjU4ZGE3NjNlMzFmYzQ5NGU4MTYwMGQzMTUzOWMw
1055692 螺纹锁紧 

LOCTITE LOCTITE

GRADE B 50ML IDH 199013

描述

LOCTITE GRADE B 50ML IDH 199013

Anaerobic Threadlocker; Fine Threaded Fastener; Bottle; 50 Ml; Liquid; Fine Threaded Fastener and Stud | Mounting Bearing | Bushing | Shaft; Yellow

制造商部件号

GRADE B 50ML IDH 199013

BDI部件号
1055692

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 8
BDI- 美国 3

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340085312
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Threadlocker
产品类型
Medium Strength
典型用途
Fine Threaded Fastener
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Fine Threaded Fastener and Stud | Mounting Bearing | Bushing | Shaft
品名
LETTER GRADE B (085)
制造商描述
Loctite Letter Grade B (085) Medium Strength Threadlocker
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 100 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
1.86 Percentage | 17.75 g/l
符合证书
ASTM D5363 Group 1 Class 3 Grade 1 | MIL-S-22473E
其它特点
Anaerobic Technology | Viscosity 100 To 200 CP
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
制造商货号
08531
重量/磅
0.183
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Fine Threaded Fastener; Bottle; 50 Ml; Liquid; Fine Threaded Fastener and Stud | Mounting Bearing | Bushing | Shaft; Yellow

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新