1056431
Smary
LOCTITE
LOCTITE
LB 8034 30LB IDH 459782
LOCTITE LOCTITE
Opis
LOCTITE LB 8034 30LB IDH 459782
Silica Gel Grease; Multipurpose; Pail; Semi Solid; Food Processing Equipment | Bearing | Machine Part and Equipment | Gasket or Seal; White; 30 Lb
Nr. katalogowy
LB 8034 30LB IDH 459782
Nr kat. BDI
1056431
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Smary-/Smary/LB-8034-30LB-IDH-459782/p/1056431
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,346
UNSPSC
15121902
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0079340370616
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Silica Gel
Użycie Typowe
Multipurpose
Typ Opakowania
Pail
Tekstura
Semi Solid
Zastosowanie
Food Processing Equipment | Bearing | Machine Part and Equipment | Gasket or Seal
Nazwa Handlowa
VIPERLUBE
Opis Producenta
Viperlube High Performance Synthetic Grease
Kolor
White
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
30 Lb
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 180 Deg C
Zapach
Mild Petroleum
Zawartość VOC - Procentowa
28.9 Percentage
Certyfikat Zgodności
CFIA | NSF H1
Klasa NLGI
2
Inne Funkcje
Severe Duty
Waga netto
480 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Silica Gel
URL Producenta
https://www.loctite.com
Numer Materiałowy producenta
37061
Waga / LBS
31.217
Długi Opis
Silica Gel Grease; Multipurpose; Pail; Semi Solid; Food Processing Equipment | Bearing | Machine Part and Equipment | Gasket or Seal; White; 30 Lb
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież