237884
Smary
MOLYKOTE
MOLYKOTE
MOLYKOTE BG-20 40LB PAIL
MOLYKOTE MOLYKOTE
Opis
MOLYKOTE MOLYKOTE BG-20 40LB PAIL
Lithium Complex Grease; Bearing; Pail; Grease; Ball Bearing of Motor | Fan | Press | Metal Working Machine | Utility Switch Contact; Amber; 40 Lb
Nr. katalogowy
MOLYKOTE BG-20 40LB PAIL
Nr kat. BDI
237884
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Smary-/Smary/MOLYKOTE-BG-20-40LB-PAIL/p/237884
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,2
UNSPSC
15121902
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
0077472132607
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Lithium Complex
Użycie Typowe
Bearing
Typ Opakowania
Pail
Tekstura
Grease
Zastosowanie
Ball Bearing of Motor | Fan | Press | Metal Working Machine | Utility Switch Contact
Nazwa Handlowa
MOLYKOTE
Opis Producenta
Molykote BG-20 Synthetic Bearing Grease
Kolor
Amber
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
40 Lb
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Not Applicable
Zapach
Fatty
Klasa NLGI
2
Inne Funkcje
Organic Grease | High Speeds and Heavy Load | Very Good Low Temperature Torque
Waga netto
640 Oz
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium Complex
URL Producenta
https://www.dow.com
Numer Materiałowy producenta
BG 20 SYN GRSE,KG,18.1KG-PAIL
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2662230
Waga / LBS
39.903
Długi Opis
Lithium Complex Grease; Bearing; Pail; Grease; Ball Bearing of Motor | Fan | Press | Metal Working Machine | Utility Switch Contact; Amber; 40 Lb
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież