NO.3V 7LB JUG ; L0009-007 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0009-007-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnM1pTOHhNREU0TVRNM09UVTFOVE0xT0M5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREF3TURsZk1EQTNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDBhMzlmYWUxYzA1ZjM0YzNmMGE4MzJlZDBmNTk3YjAxZDRiMWE4Mzg0NDA0MTUwNjBjYmU1OGYyY2Y1ZWVmOGM
18228607 油 

LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS

NO.3V 7LB JUG ; L0009-007

描述

LUBRIPLATE PRODUCTS NO.3V 7LB JUG ; L0009-007

Machinery Oil; Petroleum Based Type; Machinery; Jug; Liquid; High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box; Amber; 7 Lb Container Size

制造商部件号

NO.3V 7LB JUG ; L0009-007

BDI部件号
18228607

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LUBRIPLATE PRODUCTS
最低订购量
EAN条码
0089215600908
重量 / Kilogram
3.86
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Machinery
容器类型
Jug
形态
Liquid
SAE/ISO等级
ISO 68
应用
High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box
制造商描述
Petroleum-Based Machine Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
7 Lb
闪点(数值及单位)
193 Deg C
气味
Mineral Oil
其它特点
Superior Protective Coating | Unique Load Carrying Film
净重
112 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Machinery
制造商货号
L0009-007
重量/磅
8.5
详细描述
Machinery Oil; Petroleum Based Type; Machinery; Jug; Liquid; High Speed Spindle Bearing | Machine Way | Gear Box; Amber; 7 Lb Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新