237597
Mazivo pre špeciálne účely
MOLYKOTE
MOLYKOTE
MOLYKOTE 112 LUBE COMPOUND 5.3OZ TUBE
MOLYKOTE MOLYKOTE
Popis
MOLYKOTE MOLYKOTE 112 LUBE COMPOUND 5.3OZ TUBE
Silicone Lubricant/Sealant; Valve; Tube; Paste; Sealing Vacuum and Pressure System | Lubricating Plug | Gate - Ball - Butterfly - Automated Valve | Rubber and Plastic O-ring; Translucent White; 5.3 Oz
Katalógové číslo výrobcu
MOLYKOTE 112 LUBE COMPOUND 5.3OZ TUBE
BDI #
237597
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Maziv%C3%A1/Mazivo-pre-%C5%A1peci%C3%A1lne-%C3%BA%C4%8Dely/MOLYKOTE-112-LUBE-COMPOUND-5-3OZ-TUBE/p/237597
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
DUPONT https://www.dupont.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
15121500
Váha / Kilogram
0,82
EAN
0077472134144
Meno a typ produktu
Specialty Lubricant/Sealant
Typické použitie
Valve
Druh nádoby
Tube
Textúra
Paste
Aplikácia
Sealing Vacuum and Pressure System | Lubricating Plug | Gate - Ball - Butterfly - Automated Valve | Rubber and Plastic O-ring
Popis od výrobcu
112 High Performance Lube/Sealant
Farba
Translucent White
Veľkosť nádoby
5.3 Oz
Stupeň flashpointu a um
Above 101 Deg C CC
Vôňa (zápach)
Odorless
Ostatné vlastnosti
NLGI 3 | Non Melting | Low Volatility | Thermally Stable
Hmotnosť netto
5.3 Oz
Kategória BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
2710.19.40.00
Podstatné meno
Lubricant/Sealant
Reťazec kľúčového slova
Silicone
URL výrobcu
https://www.dow.com
Číslo položky výrobcu
112 CMPD,TUB,150G-12CTN
Interné číslo výrobcu
3142612
Váha / libry
0.331
Dlhý popis
Silicone Lubricant/Sealant; Valve; Tube; Paste; Sealing Vacuum and Pressure System | Lubricating Plug | Gate - Ball - Butterfly - Automated Valve | Rubber and Plastic O-ring; Translucent White; 5.3 Oz
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov