https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBXXXXXX-L0816-054-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnME5pOHhNREU0TVRRNU5EazVOekF5TWk5SlRrUk1WVUpZV0ZoWVdGaGZUREE0TVRaZk1EVTBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwZWVmNmVmZjA3NTZkNDg5NDVmMjU2YjJlMmE5ZTFjYjZjODAxN2Y1M2NiYWM4YTMyZTZkYWYwMjVjNzcyN2E
18231569
Mazivo pre špeciálne účely
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
PURE FLUSH 1 QT BOTTLE ; L0816-054
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
Popis
LUBRIPLATE PRODUCTS PURE FLUSH 1 QT BOTTLE ; L0816-054
Cleansing Fluid; Bearing | Gear | Chain; Bottle; Liquid; Bearing | Gear Case | Hydraulic System | Centralized Lubricating System | Air Line | Chain | Air Tool; Colorless; 1 Qt
Katalógové číslo výrobcu
PURE FLUSH 1 QT BOTTLE ; L0816-054
BDI #
18231569
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Chemik%C3%A1lie/Maziv%C3%A1/Mazivo-pre-%C5%A1peci%C3%A1lne-%C3%BA%C4%8Dely/PURE-FLUSH-1-QT-BOTTLE-;-L0816-054/p/18231569
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
LUBRIPLATE PRODUCTS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
15121500
Váha / Kilogram
0,98
EAN
0089215681600
Meno a typ produktu
Specialty Cleansing Fluid
Typické použitie
Bearing | Gear | Chain
Druh nádoby
Bottle
Textúra
Liquid
Aplikácia
Bearing | Gear Case | Hydraulic System | Centralized Lubricating System | Air Line | Chain | Air Tool
Popis od výrobcu
Pure Flush NSF H-1 Registered Lubricating - Flushing - Cleansing Oil
Farba
Colorless
Veľkosť nádoby
1 Qt
Stupeň flashpointu a um
99 Deg C
Vôňa (zápach)
Slight Mineral Oil
Zhoduje sa s certifikátom
FDA 21 CFR 178.3570 | NSF H1
Ostatné vlastnosti
Excellent Cleaning Capability | Load Carrying Capability
Hmotnosť netto
32 Oz
Kategória BDI
Chemicals Lubricants Specialty Purpose
Harmonizovaný tarifný kód
3403.99.00.00
Podstatné meno
Fluid
Reťazec kľúčového slova
Cleansing
URL výrobcu
https://www.lubriplate.com
Číslo položky výrobcu
L0816-054
Váha / libry
2.167
Dlhý popis
Cleansing Fluid; Bearing | Gear | Chain; Bottle; Liquid; Bearing | Gear Case | Hydraulic System | Centralized Lubricating System | Air Line | Chain | Air Tool; Colorless; 1 Qt
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov