STEARNS BRAKE
STEARNS BRAKE
1-056-164-Q0-DPF
STEARNS BRAKE STEARNS BRAKE
Opis
STEARNS BRAKE 1-056-164-Q0-DPF
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 115/208-230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
Nr. katalogowy
1-056-164-Q0-DPF
Nr kat. BDI
24171819
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/Sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/Elektryczne-sprz%C4%99g%C5%82a-i-hamulce/1-056-164-Q0-DPF/p/24171819
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,53
UNSPSC
26112105
Grupa Produktowa BDI
C02104
EAN
0793699242300
Nazwa Produktu
Brake
Aktywacja
Electrical
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Not Applicable
Sposób Montażu
C-Face | Shaft
Wskaźnik Napięcia
115/208-230VAC
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque 25Lb-ft
Typ Produktu
Friction Disc
Rodzaj Ruchu
Stopping | Holding
Ruch/Powrót
Solenoid | Spring
Seria Produktu
56100
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Kształt Ramy Montażowej
NEMA 4X
Rozmiar Ramy
56C | 143TC | 145TC
Obudowa
IP57
Stan Wyłączenia
Engagement
Częstotliwość Hz
60
Faza
Single Phase
Obroty Maksymalne RPM
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
Ilość Tarcz Ciernych
3
Pozycja Przewodu
Internal | External Left | External Right
Zastosowanie
Industrial
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Splined Hub | Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Kod Taryfy
8505.20.00.00
Nazwa
Braking System
Łańcuch Słów
Electrical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
1056164Q0DPF
Waga / LBS
9
Długi Opis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 115/208-230VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 25Lb-ft
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież