947727
电动离合器和制动器
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5151-170-010
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5151-170-010
Brake; Electrical Activation; Straight | Hub Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; C-Face | Hub Less Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-ft
制造商部件号
5151-170-010
BDI部件号
947727
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5151-170-010/p/947727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582038548
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Hub
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
C-Face | Hub Less
额定电压:
24VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 7Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping | Holding
启动/返回
Armature | Spring
产品系列
ERS
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
安装架断面
NEMA
断电状态
Engagement
额定功率
23.3W
电阻(欧姆)
24.67Ohm
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator | Automatic Tool Changer
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Splined Drive | Electrically Release | Class H Insulation
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5151-170-010
重量/磅
2.5
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Hub Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; C-Face | Hub Less Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 7Lb-ft
孔径
0 英寸 | 0 毫米