947904
电动离合器和制动器
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5192-170-007
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5192-170-007
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 55Lb-ft
制造商部件号
5192-170-007
BDI部件号
947904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5192-170-007/p/947904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582041760
重量 / Kilogram
1.842
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 55Lb-ft
产品类型
Friction Disc
移动类型
Stopping
启动/返回
Coil
产品系列
ATB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
额定功率
35.2W
电阻(欧姆)
230Ohm
最大RPM
3600
摩擦片数量
0
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rugged | Heavy Duty Bearing | Durable
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5192-170-007
重量/磅
15
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 55Lb-ft
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米