948681
电动离合器和制动器
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5385-170-002
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5385-170-002
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 2517 Bushing Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 465Lb-ft
制造商部件号
5385-170-002
BDI部件号
948681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5385-170-002/p/948681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582068019
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Bushed
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Uses 2517 Bushing
额定电压:
90VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 465Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Coil
产品系列
EB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Disengagement
额定功率
31W
电阻(欧姆)
261.7Ohm
最大RPM
2000
摩擦片数量
0
应用
Frequent Cycling Conveyors | Textile Machinery | Tensioning | Storage Elevator
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Adjustable Torque Arm | Pre-Packaged | UL and CSA Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Electrical
制造商货号
5385-170-002
重量/磅
52.5
详细描述
Brake; Electrical Activation; Straight | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses 2517 Bushing Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 465Lb-ft
孔径
0 英寸 | 0 毫米