954975
电动离合器和制动器
WARNER ELECTRIC
WARNER ELECTRIC
5633-271-004
WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC
描述
WARNER ELECTRIC 5633-271-004
Electrical Clutch; Straight | Finished; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
制造商部件号
5633-271-004
BDI部件号
954975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/5633-271-004/p/954975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786582929853
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Electrical
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Flange Mounted
额定电压:
6VDC
旋转方向
Bidirectional
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 15Lb-ft
产品类型
Armature Disc
启动/返回
Electromagnetic
产品系列
SF
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
断电状态
Engagement
额定功率
5.85W
电阻(欧姆)
6.96Ohm
最大RPM
5000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Antibacklash Armature | High Cycle Rate Capabilities | Slotted Armatures for Greater Torque Stability | With Connector | CSA Certified | UL Certified
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Electrical
重量/磅
0
详细描述
Electrical Clutch; Straight | Finished; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted Mount; 6VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-ft
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米