988048
手动离合器与制动器
TB WOODS
TB WOODS
C555-1 7/16
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS C555-1 7/16
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 90Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 3450 Max RPM
制造商部件号
C555-1 7/16
BDI部件号
988048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%89%8B%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/C555-1-7-16/p/988048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672054850
重量 / Kilogram
6.795
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Sheave
安装形式
Shaft
旋转方向
Bidirectional
摩擦形式
Friction Disc
移动类型
Starting
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 90Lb-ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
品名
ROTO-CAM
产品系列
C
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
3450
摩擦片数量
2
调整方式
ManualClutchesandBrakes
应用
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
制造商货号
C5551716
重量/磅
15
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque 90Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 3450 Max RPM
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米