M214-21-001 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWELCLUTCH-MAN-PSI-M2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJneU1DOHhNRFkzTURBd05URXlOVEUxTUM5SlRrUlhSVXhEVEZWVVEwaGZUVUZPWDFCVFNWOU5NbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmEwNDc1MTU2ZGI1ZTY5N2IxZGQ2ZjIxY2M4ZTgxMzFmZjc3MTdlYzJhMDA1YWU4N2I0YWVmMjk0MjY4OTVlNg
844378 手动离合器与制动器 

WARNER ELECTRIC WARNER ELECTRIC

M214-21-001

描述

WARNER ELECTRIC M214-21-001

Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 10MM Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 120Lb-in; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 1200RPM Max Speed

制造商部件号

M214-21-001

BDI部件号
844378

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0889208614932
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hub
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
旋转方向
Counter Clockwise
摩擦形式
Stop Collar
移动类型
Single Revolution
限动环数量
0
扭矩
Static Torque 120Lb-in
产品类型
Wrap Spring
启动/返回
Mechanical | Spring
产品系列
PSI
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
最大RPM
1200
应用
Business Machines | Packaging Equipment | Material Handling Conveyors | Ribbon Drives | Copying Machines
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Special
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
详细描述
Mechanical Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore Style; 10MM Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 120Lb-in; Wrap Spring; Mechanical | Spring Series; 1200RPM Max Speed
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新