TSS8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUMCBXXX-CAM-TSS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJnellTOHhNRFF4TURjeE5UY3dPVFEzTUM5SlRrUlVVMVZOUTBKWVdGaGZRMEZOWDFSVFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMTQwNDhlMWVkMjk5NzE2Y2M4ZjgwODg3MzZhNmU4ZWRlMDM5MzY3MmU5MmYzZjQ1MzdlOGUzMTY2OTc1NTYy
17031247 手动离合器与制动器 

TSUBAKI TSUBAKI

TSS8

描述

TSUBAKI TSS8

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 8MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 4.9Lb-Ft Torque; Mechanical; TSS Series; Cylindrical Housing; 6000 Max RPM

制造商部件号

TSS8

BDI部件号
17031247

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039257741
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Manual
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hub
安装形式
Shaft
旋转方向
Unidirectional
摩擦形式
Not Applicable
移动类型
Overrunning
限动环数量
0
扭矩
4.9Lb-Ft
产品类型
Cam
启动/返回
Mechanical
产品系列
TSS
壳体形状
Cylindrical
最大RPM
6000
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Mechanical
重量/磅
0.031
详细描述
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 8MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 4.9Lb-Ft Torque; Mechanical; TSS Series; Cylindrical Housing; 6000 Max RPM
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新