AIRFLEX
AIRFLEX
146300BJ
AIRFLEX AIRFLEX
描述
AIRFLEX 146300BJ
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 116725Lb-in
制造商部件号
146300BJ
BDI部件号
17801283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%BC%8F%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/146300BJ/p/17801283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
220.9
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Brake
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Not Applicable
安装形式
Flange Mounted | Minimum Plain Bore
扭矩
Static Torque 116725Lb-in
产品类型
Friction Disc
启动/返回
Spring | Air
品名
AIRFLEX
产品系列
DBB
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
End
最大RPM
1850
压力
60psi
应用
Bottling Equipment | Power Shovels | Conveyors | Shears | Power Presses
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Low Inertia Friction Disc Assembly | Optional Split Friction Disc | Long Wearing | Self Lubricating Polypak Seal
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Braking System
关键字串
Air/Pneumatic
制造商货号
146300BJ
重量/磅
487
详细描述
Brake; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; Hollow Bore Input; Flange Mounted|Minimum Plain Bore Mount; Static Torque 116725Lb-in
导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米