927237 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-STC-SHFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmhrT1M4eE1EYzJPREkyTkRReU9UVTVPQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlUVkVOZlUwaEdWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjc5NTMwNDgyNjQyZGI5ZTE5YWI5ZDk1Y2Y3ZTE4NTIzYzQ1NTMyNzgzNzQ5ZjU3ODUzZWQ1OTg2NGQ4NDBkOA
456363 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

927237

描述

NEXEN 927237

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static T

制造商部件号

927237

BDI部件号
456363

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284238540
重量 / Kilogram
8.165
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Static Torque Caliper-603.75Lb-in | Large Piston-276Lb-in | Medium Piston-207Lb-in | Small Piston-120.75Lb-in
产品类型
Friction Facing | Tension Control
启动/返回
Air | Spring
产品系列
STC
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1800
压力
1 to 85psi
热容量
1.1HP
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
927237
重量/磅
18
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static T
接口尺寸
0.125 英寸 | 3.175 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
导向直
3.5英寸 | 88.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新