950261 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-M800-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTVMMmd6TWk4eE1EYzJOemcxTWpBeE1UVTFNQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlOT0RBd1gxTklSbFJmVUVsTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNmY2MTM5ZjYzYmYwYmNiZTdhZjE0YzIwNWY1ZWE0OGEzZTdkNTE5N2U4M2Q0NmFhZTlmZmY2ZjAzMDYyN2Fk
455304 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

950261

描述

NEXEN 950261

Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 18MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 100MM Pilot Diameter;

制造商部件号

950261

BDI部件号
455304

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284168120
重量 / Kilogram
17.691
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Reborable
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Rough Stock Bore
扭矩
Maximum Static Torque 90Nm
产品类型
Friction Disc
移动类型
Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
M-800
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1800
压力
6bar
热容量
745W
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Blank Bore
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
950261
重量/磅
39
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 18MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 100MM Pilot Diameter;
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
导向直
3.937英寸 | 100毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新