950353 https://www.bdiexpress.com/medias/INDHORCLUTCH-PNEU-H1000-SHFT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmd4WVM4eE1EYzJOemcxTVRnNE1EUTNPQzlKVGtSSVQxSkRURlZVUTBoZlVFNUZWVjlJTVRBd01GOVRTRVpVWDFCSlRGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTIyNWU4ZjIxOTU2OTVkZmQ2NzQ3MTgwMGU0ZDI0OWQ2MDA5ODIyNzA1NjkyNTAyNmY3OGJhYzRmNWIxNTczNQ
455307 气动式离合器和制动器 

NEXEN NEXEN

950353

描述

NEXEN 950353

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 120MM Pilot Diameter; Maximum Sta

制造商部件号

950353

BDI部件号
455307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
最低订购量
EAN条码
0662284204385
重量 / Kilogram
28.577
Product Group - BDI
C02104
产品名称
Clutch
启动
Pneumatic
钻孔断面
Straight | Finished
输入类型
Hollow Bore
输出方式
Hollow Bore
安装形式
Shaft
扭矩
Maximum Static Torque 325Nm
产品类型
Friction Disc
移动类型
Inching | Jogging | Indexing
启动/返回
Air | Spring
品名
AIR CHAMP
产品系列
H-1000
壳体形状
Cylindrical
贯穿轴/端
Thru
驱动装置
Pilot Mount
最大RPM
1800
压力
6bar
热容量
1680W
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units
类别 - BDI
Clutches and Brakes
名称
Clutch
关键字串
Pneumatic
制造商货号
950353
重量/磅
63
详细描述
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 30MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 120MM Pilot Diameter; Maximum Sta
接口尺寸
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
导向直
4.724英寸 | 120毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新