22331679
Silniki
REGAL BRANDS
REGAL BRANDS
GT1029A ; 324TTFCD6076
REGAL BRANDS REGAL BRANDS
Opis
REGAL BRANDS GT1029A ; 324TTFCD6076
AC Motor; Inverter; 25HP; 324T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 29.69" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
GT1029A ; 324TTFCD6076
Nr kat. BDI
22331679
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/GT1029A-;-324TTFCD6076/p/22331679
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
514,608
UNSPSC
26101106
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0722856060730
Koń Mechaniczny
25HP
Rozmiar Ramy
324T
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid
Od Podstawy do Osi Wału
8
Base to Center of Shaft - Millimeter
203.2
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
93
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
General Purpose | Premium Efficiency | Cast Iron Frame | Dual Frame Mounting Hole
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Inverter
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
324TTFCD6076
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
324TTFCD6076
Waga / LBS
1136
Długi Opis
AC Motor; Inverter; 25HP; 324T Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 29.69" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Długość Całkowita
29,69 Cale | 754,126 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież