00718ES1DFD215Z-W22 https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FD-1PH-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoak55OHhNRGN4TVRNMk5EQXhNREF4TkM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa1JmTVZCSVgxUkZSa05mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmIwOTk4NDYxYjlkNWIyZWNiZDNhZjk0YjJlMGY3MDBiNmY0NTU0Nzg0OTE4ZDAxYTk3MmFjYWE5YjZkMDRi
959664 交流电机 

WEG WEG

00718ES1DFD215Z-W22

描述

WEG 00718ES1DFD215Z-W22

AC Motor; Farm Duty; 7-1/2HP; 215TZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.567" Overall Length; 83% Efficiency Full Load

制造商部件号

00718ES1DFD215Z-W22

BDI部件号
959664

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
WEG
制造商名称
WEG ELECTRIC MOTORS
最低订购量
EAN条码
7909492730903
重量 / Kilogram
84.988
Product Group - BDI
M04104
马力
7-1/2HP
外形规格
215TZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
133.35
底座
Yes
满负载效率
83
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
00718ES1DFD215Z
重量/磅
169
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 7-1/2HP; 215TZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 19.567" Overall Length; 83% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
5.25 英寸 | 133.35毫米
全长
19.567 英寸 | 497.002 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新