554630 交流电机 

LEESON LEESON

112526.00

描述

LEESON 112526.00

AC Motor; Pressure Washer; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.37" Overall Length; 62% Efficiency Full Load

制造商部件号

112526.00

BDI部件号
554630

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720010846
重量 / Kilogram
12.71
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
56C
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/208-230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face | Rigid
底座到中心高度 - 毫米
88.9
底座
Yes
满负载效率
62
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.4/3.4-3.2 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pressure Washer
制造商货号
112526.00
制造商内部编号
112526.00
重量/磅
24
详细描述
AC Motor; Pressure Washer; 1/3HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 10.37" Overall Length; 62% Efficiency Full Load
底座到轴心
3.5 英寸 | 88.9毫米
全长
10.37 英寸 | 263.398 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新