对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

1LE23111CB314GA3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMNMOTORX-1LE2-3PH-TEFC-CF-SD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnNU55ODVOamMyTVRRME16UTFNVEU0TG1wd1p3fDc4ODM3OTI1YTA2ZDkzZTMwMGFhYzUxODk2MjBkM2M5MGJmYzg4MTA3N2UzMGVmMjU0NmNiMjU5Y2U1ZmM0MjQ
22594256 交流电机 

SIEMENS SIEMENS

1LE23111CB314GA3

描述

SIEMENS 1LE23111CB314GA3

AC Motor; General Purpose; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16.4" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load

制造商部件号

1LE23111CB314GA3

BDI部件号
22594256

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SIEMENS
最低订购量
重量 / Kilogram
57.6
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184TC
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
C-Face
底座
No
满负载效率
90.2
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Severe Duty | Cast Iron Frame
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
1LE23111CB314GA3
重量/磅
129
详细描述
AC Motor; General Purpose; 5HP; 184TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 16.4" Overall Length; 90.2% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
全长
16.4 英寸 | 416.56 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新