20184461 交流电机 

LEESON LEESON

A099261.00

描述

LEESON A099261.00

AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid | Thru Bolt; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.9" Overall Length; 72% Efficiency Full Load

制造商部件号

A099261.00

BDI部件号
20184461

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720102923
重量 / Kilogram
9.98
Product Group - BDI
M04104
马力
1/3HP
外形规格
48Z
赫兹
60
同步RPM
1200
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TENV
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid | Thru Bolt
底座到中心高度 - 毫米
76.2
底座
Yes
满负载效率
72
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 3.5/1.75 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
A099261.00
制造商内部编号
A099261.00
重量/磅
22
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1/3HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid | Thru Bolt; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 10.9" Overall Length; 72% Efficiency Full Load
底座到轴心
3 英寸 | 76.2毫米
全长
10.9 英寸 | 276.86 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新