AEM4311-4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRBECMOTORX-9PAA00000314855-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcwWmk4eE1Ea3hORGt4T1Rnd09UQTFOQzlOUmxKQ1JVTk5UMVJQVWxoZk9WQkJRVEF3TURBd016RTBPRFUxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwODhlNjNjYWU5MjYyMmRmNjIxOGExNmU3ZTk3NDFlMDAwY2IwOGQ5MDVkNjY2NTFjZWI4OGNlOGE5MzlkNjRh
125105 交流电机 

BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE

AEM4311-4

描述

BALDOR-RELIANCE AEM4311-4

AC Motor; Automotive; 50HP; 365U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.35" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load

制造商部件号

AEM4311-4

BDI部件号
125105

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ABB GROUP
最低订购量
EAN条码
0781568117095
重量 / Kilogram
414.966
Product Group - BDI
M04104
马力
50HP
外形规格
365U
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Foot Mounted
底座到中心高度 - 毫米
228.6
底座
Yes
满负载效率
93.6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Premium Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Automotive
制造商货号
AEM4311-4
重量/磅
799
详细描述
AC Motor; Automotive; 50HP; 365U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 33.35" Overall Length; 93.6% Efficiency Full Load
底座到轴心
9 英寸 | 228.6毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
全长
33.35 英寸 | 847.09 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新